Fișă de siguranță ACLI: Da , Amperi: 12.5A , Capacitate: 10.23 cu.ft. , Dimensiunea roții: 2 1 / 2 " , Lungimea cablului: 15 ft. , Finalizarea: Email acoperit cu pulbere , Tipul combustibilului: electric , Locație de montare a încălzitorului: Plafon , Include: Iluminat , Interior exterior: Indoor , Material: Oțel, aluminiu, cuarț , Max. Reglarea încălzitorului: 72 " , Min. Reglarea încălzitorului: 24 " , Suprafața de montare: Plafon , Faza: 1 , Tip priză: 3 Wire , Unghi de model simetric: 60 grade , Temporizator: Nu , Tip: Sale anexe
Incalzitoare spot cu infraroșu cuarț
Încălzitoarele cu infraroșu Vestil, cu tub de cuarț, permit radiația de căldură pentru distribuirea căldurii în spațiul de lucru. Aceste unități includ un reflector din aluminiu auriu pentru o emisie crescută de lumină, cu capace de capăt pentru a monta și atașa încălzitoarele de tavan pentru suport structural. Modelele portabile au reglarea înălțimii de la 2 la 6 inci și pot fi transportate cu ușurință dintr-un loc în altul cu ajutorul a patru roți în interior. Toate unitățile îndeplinesc standardele OSHA și sunt disponibile în variante de lungime de 6.171, 44.5 și 54.5 inch pe Raptor Supplies.