Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL VCH-57C Încălzitor spot cu infraroșu cuarț | AG8BLK

VESTIL VCH-57C Încălzitor de puncte cu infraroșu de cuarț

În stoc
Articol: AG8BLK Model: VCH-57C
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
€937.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric cu panou cu infraroșu
Fișă de siguranță ACLIDa
amperi12.5A
Capacitate10.23 cu.ft.
CuloriAur
Mod de controlNu la distanță
Adâncime5.5 "
AmenajăriIncalzitor cu infraroșu cu cuarț
finalizareaEmail acoperit cu pulbere
Tipul combustibiluluielectric
Comenzi de încălzireElectronic
Design încălzitorjobsite
Locația de montare a încălzitoruluiPlafon
Putere nominală a încălzitorului3000W
Tip încălzitorCuarţ
Zona de încălzire341 sq ft.
Înălţime6.5 "
IncludeIluminat
Lungime54.5 "
MaterialOțel, aluminiu, cuarț
Unități de măsurareFIECARE
Suprafață de montarePlafon
Număr de setări de căldurăVariabil
Fază1
Unghi de model simetric60 grade
TimerNu
TipSale anexe
Tip UL2021
Voltaj240V
Watts3000W
Lăţime54.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)138.43
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelWattsCuloriAdâncimeLăţimeAmenajăriComenzi de încălzirePutere nominală a încălzitoruluiÎnălţimePreț
VESTIL VCH-46C Încălzitor spot cu infraroșu cuarț | AG8BLH VCH-46C1500WAur------€802.06
VESTIL VCH-48-P Încălzitor de puncte portabil cu infraroșu | AG8BLJ VCH-48-P1500WGalben închis6.1719 "48 "Încălzitor turn portabilTermostat1500W72 "€1,181.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VCH-57C Încălzitor de puncte cu infraroșu de cuarț
€937.05 /unitate