Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL VCH-46C Încălzitor spot cu infraroșu cuarț | AG8BLH

VESTIL VCH-46C Încălzitor de puncte cu infraroșu de cuarț

În stoc
Articol: AG8BLH Model: VCH-46C
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
€802.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric cu panou cu infraroșu
CuloriAur
Înălţime6.5 "
Lungime44.5 "
MaterialOțel, aluminiu, cuarț
Unități de măsurareFIECARE
Fază1
Unghi de model simetric60 grade
Tip UL2021
Voltaj120V
Watts1500W
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)113.03
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelWattsCuloriAdâncimeLăţimeAmenajăriComenzi de încălzirePutere nominală a încălzitoruluiÎnălţimePreț
VESTIL VCH-48-P Încălzitor de puncte portabil cu infraroșu | AG8BLJ VCH-48-P1500WGalben închis6.1719 "48 "Încălzitor turn portabilTermostat1500W72 "€1,181.43
VESTIL VCH-57C Încălzitor spot cu infraroșu cuarț | AG8BLK VCH-57C3000WAur5.5 "54.5 "Incalzitor cu infraroșu cu cuarțElectronic3000W6.5 "€937.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VCH-46C Încălzitor de puncte cu infraroșu de cuarț
€802.06 /unitate