VESTIL VCH-48-P Încălzitor de puncte portabil cu infraroșu | AG8BLJ

VESTIL VCH-48-P Încălzitor portabil cu infraroșu

În stoc
Articol: AG8BLJ Model: VCH-48-P

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,181.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric cu panou cu infraroșu
Fișă de siguranță ACLIDa
Oprire automatăDa
Dimensiunea rotorului2 1 / 2 "
CuloriGalben închis
Mod de controlNu la distanță
Lungime cablu15 ft.
Adâncime6.1719 "
AmenajăriÎncălzitor turn portabil
Tipul combustibiluluielectric
Comenzi de încălzireTermostat
Design încălzitorPortabil
Putere nominală a încălzitorului1500W
Tip încălzitorCuarţ
Zona de încălzire170 sq ft.
Înălţime72 "
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime6.171 "
MaterialOțel, aluminiu, cuarț
Max. Reglarea încălzitorului72 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Reglarea încălzitorului24 "
Număr de setări de căldură3
Fază1
Plug Type3 Wire
TermostatDa
TimerNu
Tip UL2021
Voltaj115V
Watts1500W
Wați @ 120V1500W
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)6.19
Lungimea navei (cm)15.68
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelWattsCuloriAdâncimeLăţimeAmenajăriComenzi de încălzirePutere nominală a încălzitoruluiÎnălţimePreț
VESTIL VCH-46C Încălzitor spot cu infraroșu cuarț | AG8BLH VCH-46C1500WAur------€802.06
VESTIL VCH-57C Încălzitor spot cu infraroșu cuarț | AG8BLK VCH-57C3000WAur5.5 "54.5 "Incalzitor cu infraroșu cu cuarțElectronic3000W6.5 "€937.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VCH-48-P Încălzitor portabil cu infraroșu
€1,181.43 /unitate