Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51651.016.0075 Metal Screw Hex #8 3/4 Inch Length, 100PK | AB3ZFN 1WE45

APPROVED VENDOR U51651.016.0075 Șurub metalic hexagonal #8 3/4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB3ZFN Model: U51651.016.0075Ref încrucișat: 1WE45 / 155V14
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
€14.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.11 - 0.096 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1953
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€30.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.016.0075 Șurub metalic hexagonal #8 3/4 inch lungime, 100 buc.
€14.64 /ambalaj