Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51680.016.0062 Metal Screw Flat #8 5/8 Inch Length, 100PK | AB3YJW 1WA20

APPROVED VENDOR U51680.016.0062 Șurub metalic plat #8 5/8 inch lungime, 100 buc

În stoc
Articol: AB3YJW Model: U51680.016.0062Ref încrucișat: 1WA20 / 155U84

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.312-0.285 "
Inaltimea capului0.100 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1291
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.016.0062 Șurub metalic plat #8 5/8 inch lungime, 100 buc
€8.47 /ambalaj