Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51718.100.0001 Piuliță de blocare Inserție grea din nailon Oțel inoxidabil 1-8, 5 buc | AB6YQU 22RV48

APPROVED VENDOR U51718.100.0001 Piuliță de blocare Inserție grea din nailon Oțel inoxidabil 1-8, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6YQU Model: U51718.100.0001Ref. cruce: 22RV48 / 42KN87
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
€137.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1.125 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu cu inserție din nailon
Lăţime1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0814
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51718.100.0001 Piuliță de blocare Inserție grea din nailon Oțel inoxidabil 1-8, 5 buc.
€137.35 /ambalaj