Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51718.125.0001 Piuliță hexagonală 18-8 Oțel inoxidabil 1-1/4-7, 5PK | AB8UPD 29DR64

APPROVED VENDOR U51718.125.0001 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 1-1/4-7, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8UPD Model: U51718.125.0001Ref încrucișat: 29DR64 / 42KN89
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
€1,462.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-7 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1.422 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipGreu cu inserție din nailon
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51718.125.0001 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 1-1/4-7, 5 buc.
€1,462.33 /ambalaj