Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51718.150.0001 Hex Locknut 18-8 Stainless Steel 1-1/2-6, 2PK | AB8UPE 29DR65

APPROVED VENDOR U51718.150.0001 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 1-1/2-6, 2 buc.

În stoc
Element: AB8UPE Model: U51718.150.0001Ref încrucișat: 29DR65 / 42KN90
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
€761.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-6 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1.671 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
TipGreu cu inserție din nailon
Lăţime2.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3491
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51718.150.0001 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 1-1/2-6, 2 buc.
€761.54 /ambalaj