Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51730.011.0001 Hex Locknut Nylon Insert 4-40, 50PK | AA8RNX 19NR92

APPROVED VENDOR U51730.011.0001 Inserție din nylon cu piuliță hexagonală 4-40, 50 buc

În stoc
Articol: AA8RNX Model: U51730.011.0001Ref încrucișat: 19NR92 / 42KN91

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€8.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime5 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0324
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.011.0001 Inserție din nylon cu piuliță hexagonală 4-40, 50 buc
€8.49 /ambalaj