Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51730.025.0001 Locknut With Nylon Insert 1/4-20, 50PK | AD7MNJ 4FJE4

APPROVED VENDOR U51730.025.0001 Piuliță de blocare cu inserție de nailon 1/4-20, 50 buc.

În stoc
Element: AD7MNJ Model: U51730.025.0001Ref. cruce: 4FJE4 / 42KN96
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
€7.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime13 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1192
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.025.0001 Piuliță de blocare cu inserție de nailon 1/4-20, 50 buc.
€7.54 /ambalaj