Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51730.100.0001 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon Oțel inoxidabil 1-8, 5UC | AB6YVU 22RW43

APPROVED VENDOR U51730.100.0001 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon din oțel inoxidabil 1-8, 5 buc.

În stoc
Element: AB6YVU Model: U51730.100.0001Ref încrucișat: 22RW43 / 42KP05

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€79.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1.125 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipSubțire cu inserție din nailon
Lăţime1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.100.0001 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon din oțel inoxidabil 1-8, 5 buc.
€79.74 /ambalaj