Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51862.011.0037 Machine Screw Truss 4-40 X 3/8 L, 100PK | AB9DLZ 2CB75

APPROVED VENDOR U51862.011.0037 Șurub pentru mașină 4-40 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9DLZ Model: U51862.011.0037Ref. cruce: 2CB75 / 127C93
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
€3.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.257 "
Inaltimea capului0.069 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.011.0037 Șurub pentru mașină 4-40 X 3/8 L, 100 buc.
€3.64 /ambalaj