Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51862.013.0050 Machine Screw Truss 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9DMJ 2CB89

APPROVED VENDOR U51862.013.0050 Șurub pentru mașină 6-32 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9DMJ Model: U51862.013.0050Ref. cruce: 2CB89 / 127C99
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
€6.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.321-0.303 "
Inaltimea capului0.086 - 0.074 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.013.0050 Șurub pentru mașină 6-32 X 1/2 L, 100 buc.
€6.67 /ambalaj