TB WOODS BK190 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 18.4 inchi diametru. | AE6FNF 5RJG9

TB WOODS BK190 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 18.4 inchi Diametru de referinta.

În stoc
Articol: AE6FNF Model: BK190Crucea Ref: 5RJG9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€364.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.18 "
4LA sau A Belt Pitch Dia.18 "
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.18.4 "
Tip de curea4L
Bore Dia.Bucșă obligatorie
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăQT
Bucșă obligatorieQT
ConstrucţieBraţ
Diametrul de referință18.4 "
Dimensiunea E0.13 "
Dimensiunea L1 1 / 4 "
Dimensiunea M1 / 2 "
Lațimea feței0.88 "
Se potrivește cu axul Dia.1/2" to 1-1/2"
Numărul industrieiBK190
Inerția WR4.21 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.17 "
MaterialFontă
RPM max1340 RPM
Numărul de caneluri1
În afara Dia.18.75 "
Lungime totală1 3 / 8 "
Pitch Dia.18.81 "
Șurub de setare inclusNu
Greutate11.7 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.407
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)50.04
Lățimea navei (cm)50.29
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea M4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Lațimea fețeiLocația centruluiNumărul industrieiInerția WRÎn interiorul Dia.Preț
TB WOODS BK100 FHPQTrope cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de referinta de 9.4 inchi. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-mp. ft.8"€147.22
TB WOODS BK105 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de 9.9 inchi. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-mp. ft.8 1 / 2 "€154.89
TB WOODS BK110 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 10.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-mp. ft.9"€172.69
TB WOODS BK115 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 10.9 inchi Diametru de referinta. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-mp. ft.9.5 "€156.66
TB WOODS BK120 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 11.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-mp. ft.10 "€191.43
TB WOODS BK130 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 12.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-mp. ft.11 "€201.66
TB WOODS BK140 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 13.4 inchi diametru. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-mp. ft.12 "€222.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS BK190 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 18.4 inchi Diametru de referinta.
€364.22 /unitate