TB WOODS FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala


Filtru
Bore Dia .: Bucșă obligatorie , Tip alezaj: Bucșă de deconectare rapidă , Bucșă necesară: QT , Se potrivește cu diametrul arborelui: 1/2" to 1-1/2" , Material: Fontă , șurub de fixare inclus: Nu
StilModelDimensiunea M4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Lațimea fețeiLocația centruluiNumărul industrieiInerția WRÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
A
2AK114
0.06 "--1.38 "--1.05 lbs.-mp. ft.9.75 "€318.00
B
2AK54
0.06 "--1.38 "1 / 2 "-0.09 lbs.-mp. ft.3.85 "€198.05
C
2AK44
0.06 "--1.38 "1 / 2 "-0.04 lbs.-mp. ft.2.88 "€162.01
RFQ
C
2AK49
0.06 "--1.38 "1 / 2 "-0.06 lbs.-mp. ft.3.38 "€172.86
RFQ
A
2AK134
0.06 "--1.38 "--1.81 lbs.-mp. ft.11 3 / 4 "€354.98
RFQ
D
2AK64
0.06 "--1.38 "--0.14 lbs.-mp. ft.4 3 / 4 "€204.57
RFQ
A
2AK74
0.06 "--1.38 "--0.24 lbs.-mp. ft.5 3 / 4 "€228.76
RFQ
A
2AK84
0.06 "--1.38 "--0.38 lbs.-mp. ft.6 3 / 4 "€264.52
RFQ
A
2AK94
0.06 "--1.38 "--0.55 lbs.-mp. ft.7 3 / 4 "€272.80
RFQ
D
2AK59
0.06 "--1.38 "--0.11 lbs.-mp. ft.4.35 "€189.59
RFQ
B
2AK56
0.06 "--1.38 "1 / 2 "-0.11 lbs.-mp. ft.4.05 "€187.98
A
2AK154
0.06 "--1.38 "--3 lbs.-mp. ft.13.75 "€430.61
A
2AK144
0.06 "--1.38 "--2.34 lbs.-mp. ft.12.75 "€375.51
A
2AK124
0.06 "--1.38 "--1.41 lbs.-mp. ft.10.75 "€335.33
C
2AK41
0.06 "--1.38 "1 / 2 "-0.03 lbs.-mp. ft.2.59 "€156.59
RFQ
C
2AK46
0.06 "--1.38 "1 / 2 "-0.05 lbs.-mp. ft.3.08 "€169.65
RFQ
A
2AK104
0.06 "--1.38 "--0.78 lbs.-mp. ft.8.75 "€292.59
RFQ
A
2AK184
0.06 "--1.38 "--5.42 lbs.-mp. ft.16.75 "€585.06
RFQ
D
2AK61
0.06 "--1.38 "--0.12 lbs.-mp. ft.4.55 "€198.94
RFQ
B
2AK51
0.06 "--1.38 "1 / 2 "-0.07 lbs.-mp. ft.3.58 "€177.72
D
2BK67
0.19 "5.7 "5.7 "1 3 / 4 "-2BK670.22 lbs.-mp. ft.4.7 "€200.79
A
2BK190
0.19 "18 "18 "1 3 / 4 "-2BK1908.14 lbs.-mp. ft.17 "€442.82
A
2BK120
0.19 "11 "11 "1 3 / 4 "-2BK1201.72 lbs.-mp. ft.10 "€347.15
A
2BK100
0.19 "9"9"1 3 / 4 "-2BK1000.93 lbs.-mp. ft.8"€280.76
A
2BK140
0.19 "13 "13 "1 3 / 4 "-2BK1402.91 lbs.-mp. ft.12 "€381.42
A
2BK160
0.19 "15 "15 "1 3 / 4 "-2BK1604.61 lbs.-mp. ft.14 "€442.48
D
2BK72
0.19 "--1 3 / 4 "--0.28 lbs.-mp. ft.5.2 "€256.56
RFQ
A
2BK110
0.19 "10 "10 "1 3 / 4 "-2BK1101.28 lbs.-mp. ft.9"€306.33
A
2BK90
0.19 "8"8"1 3 / 4 "-2BK900.63 lbs.-mp. ft.7"€235.74
D
2BK65
0.19 "5.5 "5.5 "1 3 / 4 "-2BK650.19 lbs.-mp. ft.4 1 / 2 "€197.39
D
2BK70
0.19 "6"6"1 3 / 4 "-2BK700.25 lbs.-mp. ft.5"€199.98
A
2BK80
0.19 "7"7"1 3 / 4 "-2BK800.42 lbs.-mp. ft.6"€233.14
A
2BK130
0.19 "12 "12 "1 3 / 4 "-2BK1302.28 lbs.-mp. ft.11 "€354.07
C
2BK45
0.44 "3.5 "3.5 "1 3 / 4 "-2BK450.05 lbs.-mp. ft.2 1 / 2 "€121.03
C
2BK52
0.44 "4.2 "4.2 "1 3 / 4 "0.88 "2BK520.09 lbs.-mp. ft.3.2 "€137.12
B
2BK57
0.44 "4.7 "4.7 "1 3 / 4 "0.88 "2BK570.13 lbs.-mp. ft.3.7 "€176.93
B
2BK62
0.44 "5.2 "5.2 "1 3 / 4 "0.88 "2BK620.19 lbs.-mp. ft.4.2 "€168.56
B
2BK60
0.44 "5"5"1 3 / 4 "0.88 "2BK600.16 lbs.-mp. ft.4"€180.41
C
2BK47
0.44 "3.7 "3.7 "1 3 / 4 "0.88 "2BK470.06 lbs.-mp. ft.2.7 "€135.36
C
2AK34
0.44 "--1.38 "--0.02 lbs.-mp. ft.2.06 "€138.52
RFQ
E
BK36
0.44 "3"3"0.88 "-BK360.02 lbs.-mp. ft.-€73.15
E
BK45
0.44 "3.5 "3.5 "0.88 "-BK450.03 lbs.-mp. ft.-€74.44
F
BK50
0.44 "4"4"0.88 "-BK500.04 lbs.-mp. ft.-€82.49
F
BK60
0.44 "5"5"0.88 "-BK600.08 lbs.-mp. ft.3.82 "€86.74
F
BK62
0.44 "5.2 "5.2 "0.88 "-BK620.09 lbs.-mp. ft.4.02 "€93.60
F
BK65
0.44 "5.5 "5.5 "0.88 "-BK650.11 lbs.-mp. ft.4.32 "€97.00
C
2BK40
0.44 "3.2 "3.2 "1 3 / 4 "-2BK400.04 lbs.-mp. ft.2.2 "€125.13
C
2AK39
0.44 "--1.38 "--0.02 lbs.-mp. ft.2.38 "€145.07
RFQ
B
2BK55
0.44 "4.5 "4.5 "1 3 / 4 "0.88 "2BK550.11 lbs.-mp. ft.3 1 / 2 "€173.60
E
BK40
0.44 "3.2 "3.2 "0.88 "-BK400.02 lbs.-mp. ft.-€76.94
C
2BK50
0.44 "4"4"1 3 / 4 "0.88 "2BK500.08 lbs.-mp. ft.3"€143.03
C
2BK36
0.44 "3"3"1 3 / 4 "-2BK360.03 lbs.-mp. ft.2"€129.42
F
BK57
0.44 "4.7 "4.7 "0.88 "-BK570.06 lbs.-mp. ft.3.52 "€87.66
F
BK55
0.44 "4.5 "4.5 "0.88 "-BK550.05 lbs.-mp. ft.3.32 "€80.44
F
BK47
0.44 "3.7 "3.7 "0.88 "-BK470.03 lbs.-mp. ft.-€80.80
F
BK67
0.44 "5.7 "5.7 "0.88 "-BK670.12 lbs.-mp. ft.4.52 "€102.97
F
BK52
0.44 "4.2 "4.2 "0.88 "-BK520.04 lbs.-mp. ft.-€70.26
G
AK79
0.56 "7.5 "7.5 "1 1 / 4 "-AK790.17 lbs.-mp. ft.6 1 / 4 "€98.72
G
AK154
0.56 "--1 1 / 4 "--1.88 lbs.-mp. ft.13.75 "€273.39
G
AK134
0.56 "--1 1 / 4 "--1.11 lbs.-mp. ft.11 3 / 4 "€221.15
G
AK114
0.56 "--1 1 / 4 "--0.62 lbs.-mp. ft.9.75 "€188.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?