Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 2BK57 FHPQTropă cu curele trapezoidale, fontă, curea de tip 4L, diametru de referință de 5.1 inchi. | AE6PPV 5UHN7

TB WOODS 2BK57 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de referinta de 5.1 inchi.

În stoc
Articol: AE6PPV Model: 2BK57Crucea Ref: 5UHN7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€176.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4.7 "
4LA sau A Belt Pitch Dia.4.7 "
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.5.1 "
Tip de curea4L
Bore Dia.Bucșă obligatorie
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăQT
Bucșă obligatorieQT
Construcţieweb
Diametrul de referință5.1 "
Dimensiunea E0.06 "
Dimensiunea L1 1 / 4 "
Dimensiunea M0.44 "
Lațimea feței1 3 / 4 "
Se potrivește cu axul Dia.1/2" to 1-1/2"
Locația centrului0.88 "
Numărul industriei2BK57
Inerția WR0.13 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.3.7 "
MaterialFontă
RPM max4590 RPM
Numărul de caneluri2
În afara Dia.5 9 / 20 "
Lungime totală1 3 / 4 "
Pitch Dia.5.51 "
Șurub de setare inclusNu
Greutate4.8 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea M4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Lațimea fețeiLocația centruluiNumărul industrieiInerția WRÎn interiorul Dia.Preț
TB WOODS BK100 FHPQTrope cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de referinta de 9.4 inchi. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-mp. ft.8"€147.22
TB WOODS BK105 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de 9.9 inchi. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-mp. ft.8 1 / 2 "€154.89
TB WOODS BK110 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 10.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-mp. ft.9"€172.69
TB WOODS BK115 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 10.9 inchi Diametru de referinta. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-mp. ft.9.5 "€156.66
TB WOODS BK120 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 11.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-mp. ft.10 "€191.43
TB WOODS BK130 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 12.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-mp. ft.11 "€201.66
TB WOODS BK140 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 13.4 inchi diametru. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-mp. ft.12 "€222.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 2BK57 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de referinta de 5.1 inchi.
€176.94 /unitate