Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS BK100 FHPQTrope cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de referinta de 9.4 inchi. | AE6FMW 5RJG0

TB WOODS BK100 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 9.4 inchi Diametru de referinta.

În stoc
Articol: AE6FMW Model: BK100Crucea Ref: 5RJG0
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
€147.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.9"
4LA sau A Belt Pitch Dia.9"
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.9.4 "
Tip de curea4L
Bore Dia.Bucșă obligatorie
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăQT
Bucșă obligatorieQT
ConstrucţieBraţ
Diametrul de referință9.4 "
Dimensiunea E0.13 "
Dimensiunea L1 1 / 4 "
Dimensiunea M1 / 2 "
Lațimea feței0.88 "
Se potrivește cu axul Dia.1/2" to 1-1/2"
Numărul industrieiBK100
Inerția WR0.44 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.8"
MaterialFontă
RPM max2570 RPM
Numărul de caneluri1
În afara Dia.9.75 "
Lungime totală1 3 / 8 "
Pitch Dia.9.81 "
Șurub de setare inclusNu
Greutate4.9 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.664
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea M4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Lațimea fețeiLocația centruluiNumărul industrieiInerția WRÎn interiorul Dia.Preț
TB WOODS BK105 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de 9.9 inchi. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-mp. ft.8 1 / 2 "€154.89
TB WOODS BK110 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 10.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-mp. ft.9"€172.69
TB WOODS BK115 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 10.9 inchi Diametru de referinta. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-mp. ft.9.5 "€156.66
TB WOODS BK120 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 11.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-mp. ft.10 "€191.43
TB WOODS BK130 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 12.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-mp. ft.11 "€201.66
TB WOODS BK140 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 13.4 inchi diametru. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-mp. ft.12 "€222.13
TB WOODS BK150 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 14.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FND 5RJG7 BK1501 / 2 "14 "14 "0.88 "-BK1501.91 lbs.-mp. ft.13 "€258.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS BK100 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 9.4 inchi Diametru de referinta.
€147.22 /unitate