Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 2BK90 FHPQTropă cu curele trapezoidale, fontă, curea de tip 4L, diametru de referință de 8.4 inchi. | AE6PQC 5UHP4

TB WOODS 2BK90 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de referinta de 8.4 inchi.

În stoc
Articol: AE6PQC Model: 2BK90Crucea Ref: 5UHP4
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
€235.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.8"
4LA sau A Belt Pitch Dia.8"
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.8.4 "
Tip de curea4L
Bore Dia.Bucșă obligatorie
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăQT
Bucșă obligatorieQT
ConstrucţieBraţ
Diametrul de referință8.4 "
Dimensiunea E0.31 "
Dimensiunea L1 1 / 4 "
Dimensiunea M0.19 "
Lațimea feței1 3 / 4 "
Se potrivește cu axul Dia.1/2" to 1-1/2"
Numărul industriei2BK90
Inerția WR0.63 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.7"
MaterialFontă
RPM max2860 RPM
Numărul de caneluri2
În afara Dia.8.75 "
Lungime totală1 3 / 4 "
Pitch Dia.8.81 "
Șurub de setare inclusNu
Greutate7.6 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.924
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea M4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Lațimea fețeiLocația centruluiNumărul industrieiInerția WRÎn interiorul Dia.Preț
TB WOODS BK100 FHPQTrope cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de referinta de 9.4 inchi. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-mp. ft.8"€147.22
TB WOODS BK105 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de 9.9 inchi. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-mp. ft.8 1 / 2 "€154.89
TB WOODS BK110 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 10.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-mp. ft.9"€172.69
TB WOODS BK115 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 10.9 inchi Diametru de referinta. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-mp. ft.9.5 "€156.66
TB WOODS BK120 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 11.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-mp. ft.10 "€191.43
TB WOODS BK130 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 12.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-mp. ft.11 "€201.66
TB WOODS BK140 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 13.4 inchi diametru. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-mp. ft.12 "€222.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 2BK90 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de referinta de 8.4 inchi.
€235.74 /unitate