Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51862.016.0037 Machine Screw Truss 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9DRP 2CE16

APPROVED VENDOR U51862.016.0037 Șurub pentru mașină 8-32 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9DRP Model: U51862.016.0037Ref. cruce: 2CE16 / 127D06
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
€5.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.384-0.364 "
Inaltimea capului0.102 - 0.088 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.016.0037 Șurub pentru mașină 8-32 X 3/8 L, 100 buc.
€5.35 /ambalaj