Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51862.016.0125 Șurub pentru mașină 8-32 X 1 1/4 L, 100UC | AB9DRW 2CE34

APPROVED VENDOR U51862.016.0125 Șurub pentru mașină 8-32 X 1 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9DRW Model: U51862.016.0125Ref. cruce: 2CE34 / 127D12
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
€21.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.384 "
Inaltimea capului0.102 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2957
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.016.0125 Șurub pentru mașină 8-32 X 1 1/4 L, 100 buc.
€21.51 /ambalaj