Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51862.019.0076 Șurub pentru mașină Oțel inoxidabil 10-32 X 3/4L, 100PK | AB9DTY 2CE79

APPROVED VENDOR U51862.019.0076 Șurub mecanic, oțel inoxidabil 10-32 X 3/4L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9DTY Model: U51862.019.0076Crucea Ref: 2CE79
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
€33.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.448-0.425 "
Inaltimea capului0.118 - 0.103 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0076 Șurub mecanic, oțel inoxidabil 10-32 X 3/4L, 100 buc.
€33.50 /ambalaj