Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51876.024.0250 Șurub pentru lemn plat #14X2 1/2 L, 100BUC | AB9LHF 2DV38

APPROVED VENDOR U51876.024.0250 Șurub pentru lemn plat #14X2 1/2 L, 100UC

În stoc
Element: AB9LHF Model: U51876.024.0250Ref încrucișat: 2DV38 / 163P66
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
€60.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.469 "
Tip capPlat
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.134
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€360.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51876.024.0250 Șurub pentru lemn plat #14X2 1/2 L, 100UC
€60.42 /ambalaj