Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51900.025.0150 Hex Lag Screw Stainless Steel 1/4 X 1 1/2 L, 50PK | AC8KFN 3AWY1

APPROVED VENDOR U51900.025.0150 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4 X 1 1/2 L, 50 buc.

În stoc
Articol: AC8KFN Model: U51900.025.0150Ref. cruce: 3AWY1 / 166X15

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€35.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaSimplu
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Lungime1.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
Mărimea1 / 4 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4414
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318110000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCalitateDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2 Șurub Hexagonal 18-8 Oțel inoxidabil 1/4 x 2 inch Lungime - Pachet De 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Surub hexagonal2"Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€968.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0150 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4 X 1 1/2 L, 50 buc.
€35.33 /ambalaj