Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51900.031.0350 Șurub Hex Lag 5/16 X 3 1/2 L, 25BUC | AC8KFH 3AWX4

APPROVED VENDOR U51900.031.0350 Șurub hexagonal 5/16 X 3 1/2 L, 25 buc.

În stoc
Articol: AC8KFH Model: U51900.031.0350Ref. transversală: 3AWX4 / 166X12

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€36.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaSimplu
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime3.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Mărimea5 / 16 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.734
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318110000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2-1/2 Șurub Hexagonal 18-8 1/4 x 2 1/2 inch Lungime - Pachet De 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Simplu7 / 16 "Surub hexagonal2.5 "Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€912.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.031.0350 Șurub hexagonal 5/16 X 3 1/2 L, 25 buc.
€36.13 /ambalaj