Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51915.037.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 3/8-16, 50PK | AB8NZL 26LH42

APPROVED VENDOR U51915.037.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 3/8-16, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8NZL Model: U51915.037.0001Ref. cruce: 26LH42 / 42KP29
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
€124.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime13 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare conică superioară
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3326
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51915.037.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 3/8-16, 50 buc.
€124.67 /ambalaj