Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51915.050.0001 Hex Locknut Conical Top Lock 1/2-13, 10PK | AB8NZN 26LH44

APPROVED VENDOR U51915.050.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 1/2-13, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8NZN Model: U51915.050.0001Crucea Ref: 26LH44
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
€58.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime37 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare conică superioară
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51915.050.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 1/2-13, 10 buc.
€58.20 /ambalaj