Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51915.062.0001 Blocare superioară conică hexagonală 5/8-11, 10PK | AB8NZP 26LH45

APPROVED VENDOR U51915.062.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 5/8-11, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8NZP Model: U51915.062.0001Ref. cruce: 26LH45 / 42KP33
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
€66.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime47 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare conică superioară
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51915.062.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 5/8-11, 10 buc.
€66.16 /ambalaj