Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51960.043.0002 Hex Locknut 18-8 Stainless Steel 7/16-20, 25PK | AB8UPL 29DR75

APPROVED VENDOR U51960.043.0002 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 7/16-20, 25 buc.

În stoc
Element: AB8UPL Model: U51960.043.0002Ref încrucișat: 29DR75 / 42KP41
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
€158.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime0.463 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipBlocare conică superioară
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2853
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51960.043.0002 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 7/16-20, 25 buc.
€158.01 /ambalaj