Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U53462.025.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil 1/4 inch, 50 buc | AB7ETF 22UJ90

APPROVED VENDOR U53462.025.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil 1/4 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB7ETF Model: U53462.025.0001Crucea Ref: 22UJ90
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
€3.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.256 "
Material410 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.46 "
Rockwell HardnessC40
Grosime0.023 "
TipDinte intern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U53462.025.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil 1/4 inch, 50 buc.
€3.24 /ambalaj