Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55000.050.0150 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 X 1-1/2, 10BUC | AC8JRR 3AUE6

APPROVED VENDOR U55000.050.0150 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 X 1-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AC8JRR Model: U55000.050.0150Ref încrucișat: 3AUE6 / 42KR47

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€20.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap1.5 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet13
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.050.0150 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 X 1-1/2, 10 buc.
€20.22 /ambalaj