Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55050.019.0200 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 10-24X2, 100PK | AB7CJP 22TV09

APPROVED VENDOR U55050.019.0200 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 10-24X2, 100 buc.

În stoc
Articol: AB7CJP Model: U55050.019.0200Ref. cruce: 22TV09 / 42KU10
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
€92.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2"
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet24
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.724
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.019.0200 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 10-24X2, 100 buc.
€92.03 /ambalaj