Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55050.025.0037 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 1/4-20X3/8, 100PK | AB7CJQ 22TV10

APPROVED VENDOR U55050.025.0037 Șurub cu cap cu capsă standard din oțel inoxidabil 1/4-20X3/8, 100PK

În stoc
Articol: AB7CJQ Model: U55050.025.0037Ref. cruce: 22TV10 / 42KU11
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
€52.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3 / 8 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet20
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.025.0037 Șurub cu cap cu capsă standard din oțel inoxidabil 1/4-20X3/8, 100PK
€52.64 /ambalaj