Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55050.062.0400 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 5/8-11X4, 5PK | AB7CMC 22TV67

APPROVED VENDOR U55050.062.0400 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 5/8-11X4, 5 buc.

În stoc
Element: AB7CMC Model: U55050.062.0400Ref. cruce: 22TV67 / 42KU70

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€139.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1"
Inaltimea capului5 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap4"
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet11
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9873
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.062.0400 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 5/8-11X4, 5 buc.
€139.30 /ambalaj