Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55050.075.0200 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 3/4-10X2, 5PK | AB7CMG 22TV71

APPROVED VENDOR U55050.075.0200 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 3/4-10X2, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7CMG Model: U55050.075.0200Ref. cruce: 22TV71 / 42KU74

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€74.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Dimensiunea unității5 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1.125 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2"
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet10
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9274
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.075.0200 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 3/4-10X2, 5 buc.
€74.62 /ambalaj