VANZATOR APROBAT U55070.087.7200 Tijă filetată Oțel inoxidabil 7/8-9x6 picioare | AD9EPU 4RDN4

APPROVED VENDOR U55070.087.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 7/8-9x6 picioare

Element: AD9EPU Model: U55070.087.7200Crucea Ref: 4RDN4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€161.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4991
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155030
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.087.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 7/8-9x6 picioare
€161.46 /unitate