Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U55205.050.0001 Mașină de spălat plată Sae 316 din oțel inoxidabil pentru 1/2 inch, 25 buc | AB2TYH 1NU79

APPROVED VENDOR U55205.050.0001 Mașină de șaibă plată Sae 316 din oțel inoxidabil pentru 1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AB2TYH Model: U55205.050.0001Ref. cruce: 1NU79 / 42KU95
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
€17.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1 1 / 16 "
pachetul Greutate0.46
Rockwell HardnessB80
Grosime0.098 "
Grosime Toleranță+/- 0.023 "
TipSAE (N)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2133
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.050.0001 Mașină de șaibă plată Sae 316 din oțel inoxidabil pentru 1/2 inch, 25 buc.
€17.90 /ambalaj