Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55205.056.0001 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 9/16, 25PK | AB8UUY 29DU03

APPROVED VENDOR U55205.056.0001 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 9/16, 25PK

În stoc
Element: AB8UUY Model: U55205.056.0001Ref. cruce: 29DU03 / 42KU96
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
€9.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
În interiorul Dia.19 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.156 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Grosime0.095 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.056.0001 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 9/16, 25PK
€9.67 /ambalaj