Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55450.037.0001 Spring Lock Washer Standard Stainless Steel 3/8, 50PK | AB7KEG 23NJ83

APPROVED VENDOR U55450.037.0001 Șaibă cu arc de blocare standard din oțel inoxidabil 3/8 inchi, 50 buc.

În stoc
Element: AB7KEG Model: U55450.037.0001Ref. cruce: 23NJ83 / 42KV59
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
€13.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare cu arc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.377 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.68 "
Grosime0.094 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55450.037.0001 Șaibă cu arc de blocare standard din oțel inoxidabil 3/8 inchi, 50 buc.
€13.85 /ambalaj