Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55450.062.0001 Saiba de blocare cu arc Standard Otel inoxidabil 5/8, 10BUC | AB7KEK 23NJ86

APPROVED VENDOR U55450.062.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil 5/8", 10 buc.

În stoc
Element: AB7KEK Model: U55450.062.0001Crucea Ref: 23NJ86
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
€7.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare cu arc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.0.628 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.073 "
Grosime0.156 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1102
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55450.062.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil 5/8", 10 buc.
€7.16 /ambalaj