Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55460.016.0001 Lock Washer External Tooth T-A 316 Stainless Steel #8, 50PK | AA8RHN 19NP68

APPROVED VENDOR U55460.016.0001 Șaibă de blocare Dinte extern TA 316 Oțel inoxidabil #8, 50PK

În stoc
Articol: AA8RHN Model: U55460.016.0001Ref. cruce: 19NP68 / 42KV74
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
€12.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.0.168 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.365 "
Grosime0.018 "
TipDinte extern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55460.016.0001 Șaibă de blocare Dinte extern TA 316 Oțel inoxidabil #8, 50PK
€12.41 /ambalaj