Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55462.011.0001 Lock Washer 316 Stainless Steel #4, 50PK | AA9NJQ 1EAL7

APPROVED VENDOR U55462.011.0001 Șaibă de blocare din oțel inoxidabil 316 #4, 50 buc.

În stoc
Articol: AA9NJQ Model: U55462.011.0001Crucea Ref: 1EAL7
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
€83.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#4
În interiorul Dia.0.116 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.265 "
Rockwell HardnessB85
Grosime0.015 "
Grosime Toleranță0.018 - 0.012 "
TipDinte intern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55462.011.0001 Șaibă de blocare din oțel inoxidabil 316 #4, 50 buc.
€83.91 /ambalaj