Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55730.019.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon Nr.10-24, 50UC | AB8PBL 26LJ10

APPROVED VENDOR U55730.019.0001 Piuliță hexagonală cu inserție din nailon nr. 10-24, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8PBL Model: U55730.019.0001Ref încrucișat: 26LJ10 / 42KW11
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
€7.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime15 / 64 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.019.0001 Piuliță hexagonală cu inserție din nailon nr. 10-24, 50 buc.
€7.66 /ambalaj