Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55730.025.0001 Piuliță de blocare cu inserție de nailon 1/4-20, 50UC | AB4CNU 1WY55

APPROVED VENDOR U55730.025.0001 Piuliță de blocare cu inserție de nailon 1/4-20, 50 buc.

În stoc
Element: AB4CNU Model: U55730.025.0001Ref încrucișat: 1WY55 / 42KW12

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
CalitateA
Înălţime5 / 16 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
tempPână la 250 F.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2034
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.025.0001 Piuliță de blocare cu inserție de nailon 1/4-20, 50 buc.
€8.60 /ambalaj