Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55730.031.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 5/16-18, 50UC | AB4CNW 1WY57

APPROVED VENDOR U55730.031.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 5/16-18, 50PK

În stoc
Articol: AB4CNW Model: U55730.031.0001Ref încrucișat: 1WY57 / 42KW13
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
€10.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
CalitateA
Înălţime11 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
tempPână la 250 F.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.031.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 5/16-18, 50PK
€10.04 /ambalaj