Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55740.011.0001 Hex Nut Machine Screw 4-40, 100PK | AB3YNE 1WA99

APPROVED VENDOR U55740.011.0001 Șurub automat cu piuliță hexagonală 4-40, 100 buc.

În stoc
Element: AB3YNE Model: U55740.011.0001Crucea Ref: 1WA99
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
€13.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime3 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipȘurubul mașinii
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0594
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55740.011.0001 Șurub automat cu piuliță hexagonală 4-40, 100 buc.
€13.62 /ambalaj