Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55915.043.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 316 7/16-14, 25PK | AB8UVR 29DU42

APPROVED VENDOR U55915.043.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 316 7/16-14, 25 buc.

În stoc
Element: AB8UVR Model: U55915.043.0001Ref încrucișat: 29DU42 / 42KW25

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€139.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A4
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime0.463 "
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare conică superioară
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55915.043.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 316 7/16-14, 25 buc.
€139.76 /ambalaj