Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U63265.025.0300 Dimensiunea șurubului cu basculă 1/4 3 inch lungime, 50PK | AA3GAM 11K309

APPROVED VENDOR U63265.025.0300 Dimensiune șurub cu basculă 1/4 3 inch lungime, 50PK

În stoc
Element: AA3GAM Model: U63265.025.0300Crucea Ref: 11K309

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€47.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați șurubul
Dimensiunea bolțului1 / 4 "
Dimensiunea burghiului11 / 16 "
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capCiupercă
MaterialOţel
Lungimea surubului3"
Mărimea1 / 4 "
Lungimea filetului2.875 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Lungime utilizabilă1.375
Anvergura aripilor2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.025.0300 Dimensiune șurub cu basculă 1/4 3 inch lungime, 50PK
€47.17 /ambalaj