Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U64060.037.0001 Inserție cu piuliță placată cu zinc 3/8-16, 25BUC | AE4WWL 5NNF3

APPROVED VENDOR U64060.037.0001 Inserție cu piuliță placată cu zinc 3/8-16, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4WWL Model: U64060.037.0001Crucea Ref: 5NNF3
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
€94.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de piuliță
Diapozitivul corpului.0.559 "
Dimensiunea burghiului37 / 64 "
finalizareazinc
Grip Range0.094 "la infinit
Cap Dia.0.600 "
Mărimea găurii0.562 sau 0.578 "
Lungime0.72 "
MaterialOţel
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U64060.037.0001 Inserție cu piuliță placată cu zinc 3/8-16, 25 buc.
€94.03 /ambalaj