Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT U64070.025.0001 Piuliță Inserție Aluminiu 1/4-20 0.510 inch Lungime, 50PK | AE4XYL 5NWN1

APPROVED VENDOR U64070.025.0001 Inserție piuliță aluminiu 1/4-20 0.510 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4XYL Model: U64070.025.0001Crucea Ref: 5NWN1
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
€105.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de piuliță
Diapozitivul corpului.0.372 "
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
finalizareaSimplu
Grip Range0.094 "la infinit
Cap Dia.0.408 "
Mărimea găurii0.391 "
Lungime0.51 "
MaterialAluminiu
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7616107030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.025.0001 Inserție piuliță aluminiu 1/4-20 0.510 inch lungime, 50 buc.
€105.62 /ambalaj